Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0062412 Herst.-Nr.: XZCP1340L5 EAN/GTIN: 3389110763249 |
| |
|
| | |
| Dieses OsiSense Anschlusskabel hat ein PUR-Kabel (5 Meter Kabel). Er verfügt über eine 3-polige M12-Steckverbindung mit Krümmung. Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 5 m | Bemessungsstrom In: | 4 A | Bemessungsspannung: | 30 V | Durchgangswiderstand: | 5 mOhm | Polzahl: | 3 | Halogenfrei: | false | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | M12 | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | sonstige | Mit LED-Anzeige: | true | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | sonstige | Werkstoff des Kabelmantels: | PUR (Polyurethan) | Geschirmt: | false | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | abgewinkelt | Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: | Female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | sonstige | Farbe des Kabelmantels: | schwarz | Strahlenvernetzt: | false | Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Steckverbinder, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,93* | € 21,03* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,74* | € 21,16* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,09* | € 21,18* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 16,68* | € 23,40* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 16,99* | € 23,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|