Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix EMG 10-OE-230AC/ 48DC/100 2948953 Solid-State-Relaismodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     986-0080802
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2948953
EAN/GTIN:
     4017918083625
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
LY-Relais
Leistungsrelais
Eingabe-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 230 V AC, Ausgang: 4 - 48 V DC/max. 100 mA
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0,1 A
Mit LED-Anzeige:
true
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,27*
€ 45,61*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 42,36*
€ 45,66*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 42,61*
€ 46,11*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,95*
€ 46,14*
Lager 986
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 53,18*
€ 56,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 569,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
2948908
ab € 34,02*
Ähnlich
Phoenix Contact
2948885
ab € 34,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.