Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0082493 Herst.-Nr.: 3002982 EAN/GTIN: 4017918107307 |
| |
|
| | |
| Abschlussdeckel, Tiefe: 24,3 mm, Breite: 1 mm, Höhe: 33,6 mm, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,4082* | € 0,5582* | | | | | 11 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,41217* | € 0,56217* | | | | | 16 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,4231* | € 0,5831* | | | | | 23 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,4286* | € 0,5886* | | | | Lager 986 | | | | 50 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 0,5297* | € 0,7197* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 35,985* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|