Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 180999 Aderendhülse isol. 0,5qmm 10mm weiß DIN46228


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-0084606
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180999
EAN/GTIN:
     4021103809990
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 1. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105 °C - Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleisung. Querschnitt: 0,5 mm²; Länge ohne Isolation L2: 10 mm; Gesamtlänge: L1: 16 mm, D1: 1; S1: 0,15, S2: 0,25; D2: 2,6; Isolationsfarbe: weiß; Gewicht per 100 Stück~kg: 0,01; VE/Stck.: 100
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinnt
Nennquerschnitt:
0,5 mm²
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
true
Isoliert:
true
Bauform:
Standard
Bandware:
false
Hülsenlänge:
10 mm
Für kurzschlussfeste Leitungen:
false
Mit Kennzeichnungsfahne:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01277*
€ 0,02047*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0134*
€ 0,0214*
9 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,01418*
€ 0,02268*
Lager 986
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,01615*
€ 0,02595*
27 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,01678*
€ 0,02698*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,02595*
€ 0,03088
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,02355*
€ 0,02802
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02325*
€ 0,02767
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,02145*
€ 0,02553
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01955*
€ 0,02326
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,01615*
€ 0,01922
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,595* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
101950
ab € 98,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.