| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0084725 Herst.-Nr.: 181300 EAN/GTIN: 4021103813003 |
| |
|
| | |
| Servicecase Netzwerktechnik -raaco-Servicekasten CARRY-LITE 55- mit Inhalt: Abisolierer Data Strip (-Artikelnr. 12 0092), Anlegewerkzeug Economy (-Artikelnr. 11 8017), Crimpzange 4-, 6-, 8-polig ungeschirmt (-Artikelnr. 10 6200), Crimpzange 8-polig geschirmt (-Artikelnr10 6201), 100 Stck. Modularstecker 4-polig RJ 10 ungeschirmt -Artikelnr. 18 3000), 100 Stck. Modularstecker 6-polig RJ 12 ungeschirmt (-Artikelnr. 18 3004), 50 Stck. Modularstecker 8-polig RJ 45 ungeschirmt für flexible Leiter (-Artikelnr. 18 3008), 50 Stck.( Modularstecker 8-polig RJ 45 geschirmt (-Artikelnr. 18 3012), 25 Stck. Knickschutztüllen für Modularstecker schwarz (-Artikelnr. 18 3020), 25 Stck. Knickschutztüllen für Modularstecker rot (-Artikelnr.18 3022). Größe: LxBxH 413x330x55 mm. Weitere Informationen: | | Gesamtzahl der Werkzeuge: | 2 | Elektromonteur-Set: | true | Heizungs-/Sanitärmonteur-Set: | true | Verpackung: | Kunststoffbox | Anzahl der Zangen: | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 313,04* | € 364,24* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 313,82* | € 364,68* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 340,73* | € 395,30* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 345,33* | € 400,25* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 419,41* | € 480,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|