Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEVI 19406008 Entlastungsschelle doppelt f.Heizleitung V2A Verlegung im Fallrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entlastungsschelle V2A 19-406008
Entlastungsschelle V2A 19-406008
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-0120041
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     19406008
EAN/GTIN:
     5703435003015
Suchbegriffe:
Bodenheizung
Fußbodenheizung
bodenheizung
Entlastungsschelle als Heizleitungsbefestigung an der Traverse und Entlastungsseil für die Fallrohre im Bereich der Garageneinfahrt. Die Heizleitung wird zweifach im Fallrohr verlegt. Material: V2A
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Länge:
0 mm
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs:
sonstige
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,60*
€ 6,13*
1
€ 5,00*
ab € 4,48*
€ 6,76*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,49*
€ 6,77*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 6,58*
€ 9,48*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.