Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke 1650C6 Quetschkabelschuh Gabel 4-6qmm M6 E-Cu galv. verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-0120722
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     1650C6
EAN/GTIN:
     4012078068369
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
Quetschkabelschuh
quetschkabelschuh klauke
Maße im Leiteranschlussbereich entsprechen DIN 46234. Gabelformausführung für die einfache Montage durch direktes Unterschrauben. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Mit Rillenprägung für bessere Kontakteigenschaften. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu-ETP.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
ohne
Anschlussgewindemaß metrisch:
6
Flanschform:
Gabelform
Nach DIN:
false
Bandware:
false
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
false
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
true
Geeignet für feindrähtige Leiter:
true
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
false
Geeignet für Lackdraht:
false
Geeignet für Rundleiter:
true
Geeignet für Flachleiter:
false
Für zugfeste Verbindungen:
false
Weitere Suchbegriffe: gabelkabelschuh
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,1131*
€ 0,1631*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,11701*
€ 0,16901*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1269*
€ 0,1839*
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,133*
€ 0,1959*
Lager 986
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,1387*
€ 0,2017*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2017*
€ 0,24002
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1877*
€ 0,22336
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1767*
€ 0,21027
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1657*
€ 0,19718
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1387*
€ 0,16505
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.