Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke 16536 Quetschkabelschuh Ring 16qmm M6 E-Cu galv. verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-0120727
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     16536
EAN/GTIN:
     4012078063081
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh klauke 16mm²
Quetschkabelschuh DIN 46234, 16 mm², M6, Cu verzinnt. Nach DIN 46234. Für Leiter z.B. nach VDE 0295 Klasse 2, 5 und 6. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Mit Rillenprägung für bessere Kontakteigenschaften. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu-ETP.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
ohne
Anschlussgewindemaß metrisch:
6
Flanschform:
Ringform
Nach DIN:
true
Bandware:
false
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
false
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
true
Geeignet für feindrähtige Leiter:
true
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
false
Geeignet für Lackdraht:
false
Geeignet für Rundleiter:
true
Geeignet für Flachleiter:
false
Für zugfeste Verbindungen:
false
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,28*
€ 0,3869*
5 Tage
600
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,2815*
€ 0,387*
2 Tage
1271
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,28646*
€ 0,39646*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,28781*
€ 0,39781*
Lager 986
700
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,306*
€ 0,426*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,426*
€ 0,50694
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,366*
€ 0,43554
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,346*
€ 0,41174
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 42,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.