Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager R88567035 T-Stück Grundprofil PVC zu BR 85x130mm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-0125771
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     R88567035
EAN/GTIN:
     4012740155809
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
kabelkanal t- und kreuzstück
T-Stück aus Grundprofil zu Brüstungskanal BR 85x130mm aus PVC in lichtgrau. T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
Unterteil
Breite:
130 mm
Tiefe:
83 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
false
RAL-Nummer:
7035
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Schutzfolie:
true
Mit Kabelhalteklammer:
false
Mit Kanalverbinder:
false
Anzahl der Oberteile:
1
Montagelochung im Boden:
true
Oberteilbreite 1:
100 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
true
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
Frei Haus
ab € 39,775*
€ 51,735*
1
€ 5,95*
ab € 39,45*
€ 51,97*
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 40,05*
€ 52,26*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 40,57*
€ 53,16*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 47,10*
€ 61,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.