Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke 6528 Quetschkabelschuh Ring isol. 10qmm M8 E-Cu galv. verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     986-0127580
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     6528
EAN/GTIN:
     4012078063203
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
klauke quetschkabelschuh 6-10 mm
Für Leiter z.B. nach VDE 0295 Klasse 2, 5 und 6. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Isolierhülse PA, halogenfrei, mit Easy-Entry Kabeleinführung. Maße im Leiteranschlussbereich entsprechend DIN 46234. Mit Rillenprägung für bessere Kontakteigenschaften. Querschnittabhängige Farbkodierung. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu-ETP.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
ohne
Farbe der Isolation:
rot
Anschlussgewindemaß metrisch:
8
Flanschform:
Ringform
Nach DIN:
false
Bandware:
false
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
false
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
true
Geeignet für feindrähtige Leiter:
true
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
false
Geeignet für Lackdraht:
false
Geeignet für Rundleiter:
true
Geeignet für Flachleiter:
false
Für zugfeste Verbindungen:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4491*
€ 0,6091*
3 Tage
300
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,45188*
€ 0,61188*
Lager 986
88
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,5463*
€ 0,8563*
1 Tag
25
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,50*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,51*
€ 1,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8563*
€ 1,019
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7663*
€ 0,9119
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7163*
€ 0,8524
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6463*
€ 0,7691
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6263*
€ 0,7453
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5463*
€ 0,6501
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.