Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO WDK HE40060GR Endstück 40x60mm PVC steingrau RAL7030 6021492


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Endstück 40x60mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Endstück 40x60mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Endstück 40x60mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Artikel-Nr.:
     986-0127693
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6021492
EAN/GTIN:
     4012196018857
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)
Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Weitere Informationen:
Ausführung:
links/rechts
Höhe:
40 mm
Breite:
60 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
false
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
7030
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Schutzfolie:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 2,83*
€ 3,82*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,85*
€ 3,85*
10
€ 5,00*
ab € 2,953*
€ 3,973*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,03*
€ 4,08*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 4,37*
€ 5,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 58,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.