Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke 6545 Quetschkabelschuh Ring isol. 25qmm M5 E-Cu galv. verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     986-0127742
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     6545
EAN/GTIN:
     4012078063289
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh klauke
Für Leiter z.B. nach VDE 0295 Klasse 2, 5 und 6. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Isolierhülse PA, halogenfrei, mit Easy-Entry Kabeleinführung. Maße im Leiteranschlussbereich entsprechend DIN 46234. Mit Rillenprägung für bessere Kontakteigenschaften. Querschnittabhängige Farbkodierung. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu-ETP.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinnt
Nennquerschnitt:
25 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
ohne
Farbe der Isolation:
gelb
Anschlussgewindemaß metrisch:
5
Flanschform:
Ringform
Nach DIN:
false
Bandware:
false
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
false
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
true
Geeignet für feindrähtige Leiter:
true
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
false
Geeignet für Lackdraht:
false
Geeignet für Rundleiter:
true
Geeignet für Flachleiter:
false
Für zugfeste Verbindungen:
false
Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,7382*
€ 0,9882*
38 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,75187*
€ 0,99187*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,81*
€ 1,06*
Lager 986
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 0,8882*
€ 1,1582*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,8992*
€ 1,1792*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1582*
€ 1,37826
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1182*
€ 1,33066
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0782*
€ 1,28306
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0182*
€ 1,21166
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9982*
€ 1,18786
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8882*
€ 1,05696
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 57,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.