Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke 65610 Quetschkabelschuh Ring isol. 50qmm M10 E-Cu galv. verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     986-0128226
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     65610
EAN/GTIN:
     4012078063418
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh klauke
Für Leiter z.B. nach VDE 0295 Klasse 2, 5 und 6. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Isolierhülse PA, halogenfrei, mit Easy-Entry Kabeleinführung. Maße im Leiteranschlussbereich entsprechend DIN 46234. Mit Rillenprägung für bessere Kontakteigenschaften. Querschnittabhängige Farbkodierung. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu-ETP.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinnt
Nennquerschnitt:
50 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
ohne
Farbe der Isolation:
blau
Anschlussgewindemaß metrisch:
10
Flanschform:
Ringform
Nach DIN:
false
Bandware:
false
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
false
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
true
Geeignet für feindrähtige Leiter:
true
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
false
Geeignet für Lackdraht:
false
Geeignet für Rundleiter:
true
Geeignet für Flachleiter:
false
Für zugfeste Verbindungen:
false
Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,15723*
€ 1,47723*
50
€ 5,46*
ab € 1,1582*
€ 1,4782*
Lager 986
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 1,3556*
€ 1,6956*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,3741*
€ 1,7241*
27 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,4072*
€ 1,7472*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,6956*
€ 2,01776
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6756*
€ 1,99396
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,6356*
€ 1,94636
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5656*
€ 1,86306
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,3556*
€ 1,61316
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 84,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.