Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische VSG-E 16 Edelstahlrohr- Abstandschelle M16 20870016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandsschelle VSG-E, V4A, Ø mm - Zoll 16 mm
Abstandsschelle VSG-E, V4A, Ø mm - Zoll 16 mm
Artikel-Nr.:
     986-0128323
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20870016
EAN/GTIN:
     4013960211573
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
BBS-Schelle
Bügelschellen
VSG-E ist eine Edelstahl-Abstandschelle aus rostfreiem Stahl Werkstoff 1.4571 (V4A), AISI 316 TI. Verwendet wird diese Abstandschelle für die Edelstahlrohre V2 Steck-ES und V4 Steck-ES. Der Vorteil liegt in der sicheren Montage. Bei der Anwendung unter extremen Bedingungen, wie Vibrationen, Installationen über Kopf, hohen Gewichten usw., wird der Einsatz von geschlossenen Edelstahl Abstandschellen VSG-E empfohlen. VDE 0605 DIN EN 61386-21
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
true
Anreihbar:
false
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,80*
ab € 5,24*
€ 6,58*
21 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 6,3564*
€ 7,9264*
1
€ 5,00*
ab € 5,86*
€ 8,25*
8 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 6,6724*
€ 8,2624*
Lager 986
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 9,752*
€ 11,862*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 11,862*
€ 14,11578
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,752*
€ 11,60488
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 296,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.