| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0128327 Herst.-Nr.: 20870032 EAN/GTIN: 4013960211603 |
| |
|
| | |
| VSG-E ist eine Edelstahl-Abstandschelle aus rostfreiem Stahl Werkstoff 1.4571 (V4A), AISI 316 TI. Verwendet wird diese Abstandschelle für die Edelstahlrohre V2 Steck-ES und V4 Steck-ES. Der Vorteil liegt in der sicheren Montage. Bei der Anwendung unter extremen Bedingungen, wie Vibrationen, Installationen über Kopf, hohen Gewichten usw., wird der Einsatz von geschlossenen Edelstahl Abstandschellen VSG-E empfohlen. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Weitere Informationen: | | Farbe: | Edelstahl | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Befestigungsart: | Schraubloch | Geschlossen: | true | Anreihbar: | false | Max. Anzahl der Rohre: | 1 | Mit Einlage: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 4,80* | ab € 8,21* | € 10,15* | | | | | 18 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 9,9898* | € 12,2698* | | | | | 8 Tage | | | 25 | | € 5,50* | ab € 10,5454* | € 12,8354* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 9,21* | € 12,98* | | | | Lager 986 | | | | 25 | | € 6,50* | ab € 15,4961* | € 18,5061* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 462,6525* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|