Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische VSG-E 50 Edelstahlrohr- Abstandschelle M50 20870050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fränkische
Fränkische
Artikel-Nr.:
     986-0128329
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20870050
EAN/GTIN:
     4013960211627
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
BBS-Schelle
Bügelschellen
VSG-E ist eine Edelstahl-Abstandschelle aus rostfreiem Stahl Werkstoff 1.4571 (V4A), AISI 316 TI. Verwendet wird diese Abstandschelle für die Edelstahlrohre V2 Steck-ES und V4 Steck-ES. Der Vorteil liegt in der sicheren Montage. Bei der Anwendung unter extremen Bedingungen, wie Vibrationen, Installationen über Kopf, hohen Gewichten usw., wird der Einsatz von geschlossenen Edelstahl Abstandschellen VSG-E empfohlen. VDE 0605 DIN EN 61386-21
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
true
Anreihbar:
false
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
false
Weitere Suchbegriffe: abstandschellen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 12,7451*
€ 15,9251*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 13,3592*
€ 16,6192*
1
€ 5,00*
ab € 12,64*
€ 17,56*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 15,03*
€ 18,64*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 19,6689*
€ 23,8389*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,8389*
€ 28,36829
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,8189*
€ 27,15449
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,6689*
€ 23,40599
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 238,389* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.