Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 032032 Kabelbinder Colring farblos innenverzahnt 2,4x180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 032032 Kabelbinder
Legrand 032032 Kabelbinder
Legrand 032032 Kabelbinder
Legrand 032032 Kabelbinder
Artikel-Nr.:
     986-0130982
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     032032
EAN/GTIN:
     3245060320324
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Legrand Kabelbinder Colring, farblos, innenverzahnt, 2,4 x 180 mm (Breite x Länge), für das Bündeln oder Befestigen von Kabeln, Leitungen, Einzeladern oder Schläuchen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
innenverzahnt
Breite des Bandes:
2,4 mm
Farbe:
rosa
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Transparent:
true
Befestigungsart:
ohne
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
UV-stabil nach ASTM D6779:
false
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
false
UL-Zulassung:
true
Bandlänge:
180 mm
Banddicke:
1,1 mm
Max. Bündeldurchmesser:
46 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0281*
€ 0,0449*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0302*
€ 0,0484*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0314*
€ 0,0504*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0344*
€ 0,0544*
Lager 986
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0345*
€ 0,0545*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0545*
€ 0,06486
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
032030
ab € 0,92*
Ähnlich
Legrand
032031
ab € 0,0199*
Ähnlich
Legrand
032037
ab € 3,25*
Ähnlich
Legrand
032038
ab € 3,41*
Ähnlich
Legrand
032039
ab € 5,73*
Ähnlich
Legrand
032040
ab € 8,58*
Ähnlich
Legrand
032042
ab € 4,05*
Ähnlich
Legrand
032043
ab € 6,75*
Ähnlich
Legrand
032044
ab € 0,0858*
Ähnlich
Legrand
032047
ab € 0,1121*
Ähnlich
Legrand
032049
ab € 0,1619*
Ähnlich
Legrand
032050
ab € 0,4989*
Ähnlich
Multicomp
SPC35194.
ab € 2,05*
Ähnlich
RS Pro
8111694
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.