Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO CADDY 4H58 P7 8-14mm Flanschklemme 170030


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ERICO 4H58
ERICO 4H58
Artikel-Nr.:
     986-0132872
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     170030
EAN/GTIN:
     8711893700343
Suchbegriffe:
Flanschadapter
Kabelklammer
Lampenhalter
Stahlträgerbefestigung
Befestigungselement zum Aufschlagen, zur Befestigung verschiedener Ketten- oder Drahtanwendungen an Stahlträgerelementen. Wird an 8–14 mm Flanschen befestigt, mit 7,1 mm Bohrung für den Befestigungspunkt.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Werkstoff:
Federstahl
Befestigungsart:
Kantenclip
Scharnierend:
false
Geeignet für Flanschstärke:
8.00 mm | 14.00 mm
Scharnier justierbar:
false
Anschlussart/-bauteil:
Kette
Weitere Suchbegriffe: lampenhalter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
518
100
€ 5,90*
ab € 1,5514*
€ 1,8614*
100
Frei Haus
ab € 1,584*
€ 1,942*
1 Tag
18
1
€ 4,98*
ab € 1,20*
€ 1,97*
1 Tag
41
1
€ 4,99*
ab € 1,22*
€ 1,99*
Lager 986
3983
1
€ 6,50*
ab € 1,4035*
€ 2,2635*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2635*
€ 2,69357
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,9735*
€ 2,34847
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8035*
€ 2,14617
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6935*
€ 2,01527
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,6435*
€ 1,95577
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,4035*
€ 1,67017
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.