Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 9062-31 Hohlwand Doppel-Geräte- Verbindungsdose 2x68/47 Objektverp.VE200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 9062-31 Hohlwand Doppel-Geräte- Verbindungsdose 2x68/47 Objektverp.VE200
Artikel-Nr.:
     986-0134224
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9062-31
EAN/GTIN:
     4013456210158
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Hohlwand Doppel-Geräte-Verbindungsdose, mit Geräteschrauben, Objektverpackung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Doppel
Durchmesser:
68 mm
Farbe:
orange
Montageart:
Hohlwand
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
false
Schutzart (IP):
IP3X
Form:
rund
Funktionserhalt:
ohne
Bestückung:
ohne
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Koppelbar:
true
Plombierbar:
false
Tiefe:
47 mm
Mit Abschirmung:
false
Spezielle Anwendung:
sonstige
Winddicht:
false
Mit Schrauben:
true
Befestigung der Geräte:
schrauben
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
true
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
false
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
false
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
false
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Rohrverriegelung:
false
Rohrverriegelung optional:
false
Einführung von hinten:
true
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Leuchtenhakenbefestigung:
false
Stutzen:
Tunnelstutzen
Mit Nagellaschen:
false
Ausgerüstet mit drehbarem Ring:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,4305*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,2305*
€ 6,2243
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,8905*
€ 5,8197
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,7405*
€ 5,6412
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,4905*
€ 5,3437
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3005*
€ 5,1176
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4305*
€ 4,0823
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.