Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP BS M32 RAL7001 silbergrau Verschraubung 9-21mm Biegesch.53111640


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53111640 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Lapp SKINTOP 53111640 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     986-0134698
Hersteller:
     U. I. Lapp
Herst.-Nr.:
     53111640
EAN/GTIN:
     4044773174724
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m32x1,5 pa ip68
Kabelverschraubung mit Biegeschutz SKINTOP® BS-M 32X1.5 RAL 7001 SGY; Kabelverschraubung mit Biegeschutz; M 32; Klemmbereich (min./max.): 9 - 21 mm; Schlüsselweite 1: 36; silbergrau; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69; Anwendungsgebiete: Light- and Sound Anwendungen;Handgeräte;An elektrotechnischen Geräten und Maschinen, die im Normalgebrauch bewegt werden, ist die angeschlossene Leitung nach VDE 0700-1 gegen übermäßige Biegung zu schützen;Roboterindustrie;Bewegliche Maschinenteile; Nutzen: Funktionssicherung;Kabelschonung;Zur Sicherung flexibler Kabel;Zuverlässiger Biege- und Knickschutz
Weitere Informationen:
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
false
Zugentlastung:
true
Gewindeart:
metrisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
36 mm
Glasfaserverstärkt:
false
Biegeschutz:
true
Mit Gegenmutter:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,8764*
€ 2,5164*
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,87651*
€ 2,51651*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,89242*
€ 2,53242*
15 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,8617*
€ 2,5581*
Lager 986
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,50*
ab € 2,5691*
€ 3,3791*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,3791*
€ 4,02113
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2791*
€ 3,90213
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,0991*
€ 3,68793
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,5691*
€ 3,05723
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 84,4775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
53119040
ab € 0,2741*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.