Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP GMP-GL M16x1,5 RAL7001 silbergrau Gegenmutter Polyam. 53119010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53119010 Kabelverschraubungsteil Polyamid
Lapp SKINTOP 53119010 Kabelverschraubungsteil Polyamid
Artikel-Nr.:
     986-0134827
Hersteller:
     U. I. Lapp
Herst.-Nr.:
     53119010
EAN/GTIN:
     4044773166385
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter pa m16
Gegenmutter SKINTOP® GMP-GL-M 16X1.5 RAL 7001 SGY; Gegenmutter; M 16; Schlüsselweite: 22mm; silbergrau; Polyamid; Halogenfrei; ; Anwendungsgebiete: Ausführungen in schwarz sind UV-beständig und daher gut für den Außeneinsatz geeignet;Für dünnwandige Gehäuse ohne Gewinde, die nur eine Durchgangsbohrung erlauben;Zum Kontern einer SKINTOP® /SKINDICHT® Kabelverschraubung an der Innenseite der Anwendung (zB Gehäuse);Gute Öl- und chemische Beständigkeit; Nutzen: Auflagefläche begünstigt einfache Montage mittels Gabelschlüssel und schützt ein Gehäuse gleichzeitig vor Verkratzen;Selbstverlöschend gemäß UL94 V-2 (Entflammbarkeitstest für Kunststoffe) ;Hohe Stabilität durch glasfaserverstärktes Polyamid;UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum (nur gültig in Kombination mit einer UL-zugelassenen SKINTOP® Kabelverschraubung aus Kunststoff)
Weitere Informationen:
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Gewindeart:
metrisch
Glasfaserverstärkt:
true
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, gegenmutter m16
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,08191*
€ 0,11321*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0819*
€ 0,1138*
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0824*
€ 0,1139*
12 Tage
502
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,091*
€ 0,1253*
Lager 986
2115
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,1229*
€ 0,1919*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1919*
€ 0,22836
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1719*
€ 0,20456
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1679*
€ 0,1998
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1589*
€ 0,18909
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1499*
€ 0,17838
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1229*
€ 0,14625
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111110
ab € 0,41*
Zubehör
Lapp Kabel
53102011
ab € 0,0784*
Zubehör
Lapp Kabel
53111010
ab € 0,3223*
Zubehör
Lapp Kabel
53111610
ab € 0,5521*
Zubehör
Lapp Kabel
53111710
ab € 0,5521*
Zubehör
Lapp Kabel
53102010
ab € 0,0579*
Zubehör
Lapp Kabel
53111610
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.