Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP ST M12 RAL7001 silbergrau Verschraubung 3,5-7mm 53111000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53111000 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Lapp SKINTOP 53111000 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     986-0134859
Hersteller:
     U. I. Lapp
Herst.-Nr.:
     53111000
EAN/GTIN:
     4044773178036
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung
Kabelverschraubung SKINTOP® ST-M 12X1.5 RAL 7001 SGY; Kabelverschraubung; M 12; Klemmbereich (min./max.): 3.5 - 7 mm; Schlüsselweite 1: 15; silbergrau; IP 66, IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69; ; Anwendungsgebiete: Die Varianten SKINTOP® ST(R) M ISO sind dank besonders langem Anschlussgewinde speziell für dickwandige Gehäuse geeignet;Erhöht ölbeständiges Material für raue Industrieumgebungen;Zur abdichtenden und zugentlastenden Leitungseinführung in ein Gehäuse;Ausführungen in schwarz sind für den Außenbereich geeignet; Nutzen: Großer, variabler Klemmbereich für verschiedene Leitungsaußendurchmesser;Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 (5 bar) und IP 69;Umfangreiches Zubehörsortiment verfügbar  ;Durch vielseitige Eigenschaften überzeugendes Produkt für breites Anwendungsspektrum;Dauerhafter Vibrationsschutz verhindert, dass sich die Hutmutter bei Vibrationen öffnet;Hoch stabil beim Zudrehen und schnell schließbar dank mehrgängigem, abgeflachtem Trapezgewinde
Weitere Informationen:
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
false
Zugentlastung:
true
Gewindeart:
metrisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Glasfaserverstärkt:
false
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,27656*
€ 0,36656*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2743*
€ 0,3683*
4 Tage
100
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,2771*
€ 0,3711*
Lager 986
1409
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,2598*
€ 0,4198*
2 Tage
1442
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,27554*
€ 0,44554*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4198*
€ 0,49956
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3598*
€ 0,42816
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3498*
€ 0,41626
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3098*
€ 0,36866
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2998*
€ 0,35676
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2598*
€ 0,30916
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53102001
ab € 0,0948*
Zubehör
Lapp Kabel
53119000
ab € 0,07*
Zubehör
Weidmüller
1900000000
ab € 40,79*
Zubehör
Lapp Kabel
53102000
ab € 0,0579*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260.
ab € 79,71*
Zubehör
TDK
ZCAT1518-0730
ab € 0,92*
Zubehör
Wiska
COMBI 308/5
ab € 7,102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.