Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP STR M50 RAL7035 lichtgrau Verschraubung 24-29mm 53111560


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-0134895
Hersteller:
     U. I. Lapp
Herst.-Nr.:
     53111560
EAN/GTIN:
     4044773175035
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung lapp kabel
Kabelverschraubung SKINTOP® STR-M 50X1.5 RAL 7035 LGY; Kabelverschraubung; M 50; Klemmbereich (min./max.): 24 - 29 mm; Schlüsselweite 1: 55; lichtgrau; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69, IP 66; ; Anwendungsgebiete: Die Varianten SKINTOP® ST(R) M ISO sind dank besonders langem Anschlussgewinde speziell für dickwandige Gehäuse geeignet;Erhöht ölbeständiges Material für raue Industrieumgebungen;Zur abdichtenden und zugentlastenden Leitungseinführung in ein Gehäuse;Ausführungen in schwarz sind für den Außenbereich geeignet; Nutzen: Großer, variabler Klemmbereich für verschiedene Leitungsaußendurchmesser;Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 (5 bar) und IP 69;Umfangreiches Zubehörsortiment verfügbar  ;Durch vielseitige Eigenschaften überzeugendes Produkt für breites Anwendungsspektrum;Dauerhafter Vibrationsschutz verhindert, dass sich die Hutmutter bei Vibrationen öffnet;Hoch stabil beim Zudrehen und schnell schließbar dank mehrgängigem, abgeflachtem Trapezgewinde
Weitere Informationen:
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
false
Zugentlastung:
true
Gewindeart:
metrisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindelänge:
12 mm
Schlüsselweite:
55 mm
Glasfaserverstärkt:
false
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,00*
ab € 6,402*
€ 8,562*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 6,41823*
€ 8,56823*
5
€ 5,95*
ab € 6,47284*
€ 8,61284*
25 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 6,6079*
€ 8,8063*
Lager 986
21
1
€ 6,50*
ab € 8,3693*
€ 11,9293*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,9293*
€ 14,19587
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,9593*
€ 13,04157
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,3593*
€ 12,32757
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,3193*
€ 11,08997
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,3693*
€ 9,95947
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
53119063
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.