Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO V-TEC L PG16 SGR Kabelverschraubung PA silbergrau m.langem Gewinde 2024217


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung PG16 V-TEC PA si-gr unbeh Polyamid (PA) silbergrau 15mm IP68
Kabelverschraubung PG16 V-TEC PA si-gr unbeh Polyamid (PA) silbergrau 15mm IP68
Artikel-Nr.:
     986-0135109
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2024217
EAN/GTIN:
     4012195843139
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung
kabelverschraubung pg16
Kabelverschraubung mit PG-Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Zugentlastung:
true
Schutzart (IP):
IP68
Gewindeart:
PG
RAL-Nummer:
7001
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
27 mm
Sechskant Eckmaß:
30 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG:
16
Schlagfest:
false
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Mehrfach Dichteinsatz:
false
Flachkabelverschraubung:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,37*
€ 2,15*
15 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 2,7252*
€ 3,5352*
25
€ 5,00*
ab € 2,7596*
€ 3,5796*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 2,94*
€ 3,79*
Lager 986
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 3,0351*
€ 3,9051*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,9051*
€ 4,64707
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6351*
€ 4,32577
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,4751*
€ 4,13537
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,0351*
€ 3,61177
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 97,6275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.