Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO A 8 Kabelabzweigkasten 75x75x36 PE lichtgrau RAL7035 2000016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabzweigkasten 75x75x36 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten 75x75x36 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten 75x75x36 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     986-0135351
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2000016
EAN/GTIN:
     4012195151395
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Schutzart IP55, Nennspannung 690 V, Nennquerschnitt 2,5 mm², 7 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm. Klemmdeckel. Abmessungen: 75 x 75 x 36,2 mm Lichte Innenmaße: 65 x 65 x 32 mm Je 10 Dosen 1 Ausschneidwerkzeug
Weitere Informationen:
Länge:
75 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
36,7 mm
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Form:
quadratisch
Anreihbar:
true
Funktionserhalt:
ohne
Bestückung:
ohne
Mit Abschirmung:
false
Max. Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Anzahl der Einführungen:
7
Deckelbefestigung:
aufrastend
Einführung von hinten:
false
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Witterungsbeständig:
false
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,5971*
€ 0,8958*
5 Tage
385
1
€ 6,95*
ab € 0,5972*
€ 0,8959*
3 Tage
302
1
€ 6,40*
ab € 0,64222*
€ 0,95222*
2 Tage
280
10
€ 4,98*
ab € 0,7164*
€ 0,9864*
Lager 986
37
1
€ 6,50*
ab € 0,9893*
€ 1,4593*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4593*
€ 1,73657
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,3493*
€ 1,60567
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2893*
€ 1,53427
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2193*
€ 1,45097
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1493*
€ 1,36767
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,9893*
€ 1,17727
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2000024
ab € 1,16968*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.