Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO A 8 5 Kabelabzweigkasten 75x75x36 PE m.Klemmleiste lichtgrau RAL7035 2000024


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabzweigkasten mit Klemmleiste 75x75x36 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten mit Klemmleiste 75x75x36 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten mit Klemmleiste 75x75x36 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     986-0135352
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2000024
EAN/GTIN:
     4012195151456
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Schutzart IP55, Nennspannung 690 V, Nennquerschnitt 2,5 mm², 7 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm. Klemmdeckel. Abmessungen: 75 x 75 x 36,2 mm Lichte Innenmaße: 65 x 65 x 32 mm Je 10 Dosen 1 Ausschneidwerkzeug
Weitere Informationen:
Länge:
75 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
36,7 mm
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Form:
quadratisch
Anreihbar:
true
Funktionserhalt:
ohne
Bestückung:
sonstige
Mit Abschirmung:
false
Max. Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Anzahl der Einführungen:
7
Deckelbefestigung:
aufrastend
Einführung von hinten:
false
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Witterungsbeständig:
false
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 1,211*
€ 1,661*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,2476*
€ 1,7176*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,15968*
€ 1,77968*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,2995*
€ 1,7895*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 1,7928*
€ 2,4728*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,4728*
€ 2,94263
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4028*
€ 2,85933
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2428*
€ 2,66893
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1028*
€ 2,50233
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7928*
€ 2,13343
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,728* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2000016
ab € 0,5971*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.