Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO A 8 HF RO Kabelabzweigkasten 75x75x36 PE rot 2000059


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-0135358
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2000059
EAN/GTIN:
     4012195239598
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Schutzart IP55, Nennspannung 690 V, Nennquerschnitt 2,5 mm², 7 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm. Klemmdeckel. Abmessungen: 75 x 75 x 36,2 mm Lichte Innenmaße: 65 x 65 x 32 mm Je 10 Dosen 1 Ausschneidwerkzeug
Weitere Informationen:
Länge:
75 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
36,7 mm
Bemessungsisolationsspannung Ui:
660 V
Farbe:
rot
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Form:
quadratisch
Anreihbar:
true
Funktionserhalt:
ohne
Bestückung:
ohne
Mit Abschirmung:
false
Max. Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Anzahl der Einführungen:
7
Deckelbefestigung:
aufrastend
Einführung von hinten:
false
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Witterungsbeständig:
false
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,70*
€ 3,12*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,38266*
€ 3,23266*
10
€ 5,00*
ab € 2,489*
€ 3,369*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,5394*
€ 3,4394*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 3,712*
€ 4,942*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,942*
€ 5,88098
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,712*
€ 5,60728
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,342*
€ 5,16698
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,212*
€ 5,01228
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,712*
€ 4,41728
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.