Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO A 11 5 Kabelabzweigkasten 85x85x40 PE m.Klemmleiste lichtgrau 2000326


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabzweigkasten mit Klemmleiste 85x85x40 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten mit Klemmleiste 85x85x40 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten mit Klemmleiste 85x85x40 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     986-0135362
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2000326
EAN/GTIN:
     4012195152057
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Schutzart IP55, Nennspannung 690 V, Nennquerschnitt 2,5 mm², 12 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm. Klemmdeckel. Abmessungen: 85 x 85 x 40 mm Lichte Innenmaße: 75 x 75 x 35 mm Je 10 Dosen 1 Ausschneidwerkzeug
Weitere Informationen:
Länge:
85 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
40 mm
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Form:
quadratisch
Anreihbar:
true
Funktionserhalt:
ohne
Bestückung:
sonstige
Mit Abschirmung:
false
Max. Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Anzahl der Einführungen:
12
Deckelbefestigung:
aufrastend
Einführung von hinten:
false
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Witterungsbeständig:
false
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose aufputz ip54, abox, obo abox
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,27627*
€ 1,74627*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,333*
€ 1,823*
3 Tage
12
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,29*
€ 1,93*
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,4307*
€ 1,9607*
Lager 986
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,9755*
€ 2,7155*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,7155*
€ 3,23145
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6255*
€ 3,12435
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4455*
€ 2,91015
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2955*
€ 2,73165
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9755*
€ 2,35085
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,155* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.