Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO V-TEC PG7 SGR Kabelverschraubung PA silbergrau RAL7001 2022605


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung PG7 V-TEC PA si-gr unbeh 8mm Polyamid (PA) silbergrau IP68
Kabelverschraubung PG7 V-TEC PA si-gr unbeh 8mm Polyamid (PA) silbergrau IP68
Artikel-Nr.:
     986-0135428
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2022605
EAN/GTIN:
     4012195160694
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg7 ip68
kabelverschraubung pg7
kabelverschraubung
Kabelverschraubung mit PG-Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Zugentlastung:
true
Schutzart (IP):
IP68
Gewindeart:
PG
RAL-Nummer:
7001
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindesteigung:
1,41 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Sechskant Eckmaß:
16,5 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG:
7
Schlagfest:
false
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Mehrfach Dichteinsatz:
false
Flachkabelverschraubung:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,36299*
€ 0,51299*
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,3889*
€ 0,5489*
50
€ 5,95*
ab € 0,40334*
€ 0,57334*
Lager 986
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 0,4329*
€ 0,6129*
27 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,468*
€ 0,658*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6129*
€ 0,72935
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5829*
€ 0,69365
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5429*
€ 0,64605
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5129*
€ 0,61035
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4329*
€ 0,51515
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 30,645* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2024721
ab € 0,40926*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2024748
ab € 0,45242*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2024764
ab € 0,82384*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2024772
ab € 1,76951*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2024780
ab € 3,10796*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2024799
ab € 4,54685*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2024802
ab € 4,84329*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2024713
ab € 0,39277*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2022621
ab € 0,4177*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2022648
ab € 0,45242*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2022656
ab € 0,49811*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2022664
ab € 0,82384*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2022672
ab € 1,75951*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2022680
ab € 3,10796*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2022699
ab € 4,55685*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.