Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO V-TEC PG13.5 SGR Kabelverschraubung PA silbergrau RAL7001 2022648


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung PG13,5 Polyamid silbergrau RAL 7001
Kabelverschraubung PG13,5 Polyamid silbergrau RAL 7001
Kabelverschraubung PG13,5 Polyamid silbergrau RAL 7001
Artikel-Nr.:
     986-0135431
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2022648
EAN/GTIN:
     4012195160878
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung
kabelverschraubung pg13,5
Kabelverschraubung mit PG-Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Zugentlastung:
true
Schutzart (IP):
IP68
Gewindeart:
PG
RAL-Nummer:
7001
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindesteigung:
1,41 mm
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Sechskant Eckmaß:
27 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG:
13,5
Schlagfest:
false
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Mehrfach Dichteinsatz:
false
Flachkabelverschraubung:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,45242*
€ 0,64242*
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,4885*
€ 0,6885*
50
€ 5,95*
ab € 0,50247*
€ 0,70247*
27 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,5152*
€ 0,7252*
Lager 986
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 0,5675*
€ 0,7875*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7875*
€ 0,93713
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7475*
€ 0,88953
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6575*
€ 0,78243
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6475*
€ 0,77053
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5675*
€ 0,67533
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 39,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2043130
ab € 0,07473*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.