Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO B 9 B M Kabelabzweigkasten 82x82x46 UF lichtgrau 2001632


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabzweigkasten 82x82x46 Duroplast, Aminoplast UF Typ 131.5 lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten 82x82x46 Duroplast, Aminoplast UF Typ 131.5 lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten 82x82x46 Duroplast, Aminoplast UF Typ 131.5 lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     986-0135621
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2001632
EAN/GTIN:
     4012195536178
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Schutzart IP54, Nennspannung 660 V, Nennquerschnitt 2,5 ÷ mm², 2 Befestigungslöcher für Schrauben bis 5 mm Ø an der Außenseite des Kastens, 4 Deckelschrauben, 7 ausbrechbare Einführungen mit Gewinde M20 x 1,5, vorzugsweise für Kabelverschraubungen mit kurzem Anschlussgewinde. Lichte Innenmaße: 73x73x35 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
81,9 mm
Breite:
81,9 mm
Tiefe:
46 mm
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP54
Form:
quadratisch
Anreihbar:
false
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
false
Anzahl der Einführungen:
7
Deckelbefestigung:
geschraubt
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Einführung von hinten:
false
Art der Gehäusedurchführung:
Gewinde und Vorprägung
Witterungsbeständig:
false
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, abox
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 5,42945*
€ 7,38945*
5
€ 5,00*
ab € 5,668*
€ 7,718*
12 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 5,7822*
€ 7,8522*
9 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 6,0854*
€ 8,2554*
Lager 986
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 7,029*
€ 9,509*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,509*
€ 11,31571
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,919*
€ 10,61361
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,409*
€ 10,00671
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,029*
€ 8,36451
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 47,545* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.