Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO EDVS M32 LGR Einsteckdichtung M32 PE lichtgrau RAL7035 2012391


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsteckdichtung M32 Ethylenvinylacetat lichtgrau RAL 7035
Einsteckdichtung M32 Ethylenvinylacetat lichtgrau RAL 7035
Einsteckdichtung M32 Ethylenvinylacetat lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     986-0135661
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2012391
EAN/GTIN:
     4012195105138
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel m32
würgenippel
Der Einstecknippel kann durch stufenweises Abschneiden dem jeweiligen Kabeldurchmesser angepasst werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
abschneidbar
Nenndurchmesser:
32 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP54
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
€ 0,6107*
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
€ 0,6617*
50
€ 5,00*
€ 0,6634*
Lager 986
unbekannt
50
€ 6,50*
€ 0,7232*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
€ 0,7294*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7232*
€ 0,86061
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 36,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.