Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO V-TEC VM12 SW Kabelverschraubung PA schwarz vollmetrisch 2022883


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung vollmetrisch M12 Polyamid schwarz
Kabelverschraubung vollmetrisch M12 Polyamid schwarz
Kabelverschraubung vollmetrisch M12 Polyamid schwarz
Artikel-Nr.:
     986-0135724
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2022883
EAN/GTIN:
     4012195534013
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung
Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Farbe:
schwarz
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Zugentlastung:
true
Schutzart (IP):
IP68
Gewindeart:
metrisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Sechskant Eckmaß:
16,5 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG:
12
Schlagfest:
false
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Mehrfach Dichteinsatz:
false
Flachkabelverschraubung:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
false
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,32147*
€ 0,45147*
25 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3449*
€ 0,49*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,35144*
€ 0,49144*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3713*
€ 0,5213*
Lager 986
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,3812*
€ 0,5412*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5412*
€ 0,64403
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5112*
€ 0,60833
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4512*
€ 0,53693
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4412*
€ 0,52503
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3812*
€ 0,45363
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 27,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2049066
ab € 0,08011*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.