| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0135891 Herst.-Nr.: 170120 EAN/GTIN: 8711893701241 |
| |
|
| | |
| Kann sowohl für vertikale als auch horizontale Installationen verwendet werden. Beseitigt das Bedürfnis nach Ausgleichsbiegungen beim Verlegen von Kabelschutzrohr. Mit den Fingern zu verschließen, keine Werkzeuge erforderlich. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Werkstoff: | Stahl | Befestigungsart: | Schraubloch | Geschlossen: | true | Anreihbar: | false | Max. Anzahl der Rohre: | 1 | Mit Einlage: | false |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 316,50* | € 370,71* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 317,32* | € 371,89* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 340,15* | € 396,74* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 343,10* | € 401,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,431* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|