Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel KV 9338 Zählergehäuse m.Zähler- tragplatte+Zählerfenster 295x583x182mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leergehäuse 295x583x182mm KV 9338
Leergehäuse 295x583x182mm KV 9338
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-0135920
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     6100102
EAN/GTIN:
     4012591621027
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Kleinverteiler
Kleinverteiler Zählergehäuse aus hochwertigem Thermoplast. Für Aufputz-Anwendungen in Gebäuden oder die geschützte Installation im Freien. Einsatz im ungemessenen Bereich nach Absprache mit dem örtlichen Netzbetreiber. Mit Zählertragplatte und Zählerbefestigungsschrauben für Zähler mit Dreipunktbefestigung und Normzähler-Klappfenster. Kabeleinführung über integrierte elastische Dichtmembranen. Mit transparentem Deckel und Kabeleinführungsblende. Verschlüsse für Werkzeugbetätigung, plombierbar. Schutzart IP 54.
Weitere Informationen:
Höhe:
583 mm
Breite:
295 mm
Tiefe:
205 mm
Mit Klappdeckel:
true
Montageart:
Aufbau
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Einbautiefe:
154 mm
Mit Tragschiene:
true
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 136,75*
€ 165,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 138,19*
€ 167,03*
Frei Haus
ab € 140,65*
€ 169,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 141,46*
€ 170,09*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 171,44*
€ 205,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,30*
€ 244,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,84*
€ 243,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,26*
€ 233,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,96*
€ 226,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,44*
€ 204,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591113768
ab € 1,53*
Zubehör
Hensel
3600132
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.