Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel KV EB 04 Kabeleinführungsblende f.KV 1504 u.KV 9104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einführungsblende KV EB 04
Einführungsblende KV EB 04
Artikel-Nr.:
     986-0135925
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     6100169
EAN/GTIN:
     4012591621690
KV-Kabeleinführungsblende für Kleinverteiler mit 4,5 Teilungseinheiten. Für Ersatzzwecke.
Weitere Informationen:
Länge:
126 mm
Höhe:
32 mm
Breite:
126 mm
Farbe:
grau
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,34*
€ 2,14*
€ 5,46*
ab € 1,36*
€ 2,17*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,37*
€ 2,18*
11 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1,42*
€ 2,26*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1,65*
€ 2,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.