Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel KV EB 06 Kabeleinführungsblende f.KV 1506 u.KV 9106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einführungsblende KV EB 06
Einführungsblende KV EB 06
Artikel-Nr.:
     986-0135926
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     6100170
EAN/GTIN:
     4012591621874
KV-Kabeleinführungsblende für Kleinverteiler mit 6 Teilungseinheiten. Für Ersatzzwecke.
Weitere Informationen:
Länge:
146 mm
Höhe:
32 mm
Breite:
146 mm
Farbe:
grau
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,64*
€ 2,56*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,65*
€ 2,58*
€ 5,46*
ab € 1,67*
€ 2,61*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,68*
€ 2,63*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2,01*
€ 3,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.