Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO 108 M20 PS Verschlussschraube lichtgrau RAL7035 2033011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verschlussschraube M20 Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Verschlussschraube M20 Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Verschlussschraube M20 Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     986-0136280
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2033011
EAN/GTIN:
     4012195426554
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
obo blindstopfen
blindstopfen
Verschlussschraube nach DIN 46320 mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol
Halogenfrei:
true
Gewindeart:
metrisch
RAL-Nummer:
7035
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG:
20
Schlagfest:
true
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din pp
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
361
100
€ 6,40*
ab € 0,1028*
€ 0,1428*
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1032*
€ 0,1457*
5 Tage
100
100
€ 6,95*
ab € 0,1048*
€ 0,1478*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1237*
€ 0,1707*
Lager 986
1075
1
€ 6,50*
ab € 0,1474*
€ 0,2384*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2384*
€ 0,2837
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2114*
€ 0,25157
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2034*
€ 0,24205
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1904*
€ 0,22658
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1824*
€ 0,21706
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1474*
€ 0,17541
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033003
ab € 0,08832*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033007
ab € 0,0909*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033016
ab € 0,122*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033021
ab € 0,2383*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033026
ab € 0,40644*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033032
ab € 0,5053*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033038
ab € 0,66651*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.