Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO 107 W PG16 PA Winkelstutzen lichtgrau RAL7035 2029944


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelverschraubung PG16 PA gr unbeh 11,5mm Polyamid (PA) 90°Wink
Kabelverschraubung PG16 PA gr unbeh 11,5mm Polyamid (PA) 90°Wink
Artikel-Nr.:
     986-0136318
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2029944
EAN/GTIN:
     4012195445579
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung
Winkelstutzen mit PG-Innen- und -Außengewinde nach DIN 40430. Der Winkelstutzen kann mit 2 Druckringen 107/D aus Stahl, einem Dichtring 107/A oder 107/B und einer Druckschraube 107/E zu einer Winkelverschraubung komplettiert werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Bauform:
mit Gewinde
Gewindemaß PG:
16
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,255*
€ 77,255*
€ 5,00*
ab € 83,89*
€ 83,89*
Frei Haus
ab € 86,38*
€ 86,38*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 91,464*
€ 91,464*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,20*
€ 92,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,464*
€ 108,84216
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (€ 9,1464* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.