Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0136319 Herst.-Nr.: 2029952 EAN/GTIN: 4012195445630 |
| |
|
| | |
| Winkelstutzen mit PG-Innen- und -Außengewinde nach DIN 40430. Der Winkelstutzen kann mit 2 Druckringen 107/D aus Stahl, einem Dichtring 107/A oder 107/B und einer Druckschraube 107/E zu einer Winkelverschraubung komplettiert werden. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Bauform: | mit Gewinde | Gewindemaß PG: | 21 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 111,91* | € 134,19* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 109,559* | € 134,712* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 114,839* | € 137,869* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 116,44* | € 138,97* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 137,586* | € 163,916* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 13,7586* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|