Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO 113 PG13.5 LGR Zwillingverschraubung lichtgrau RAL7035 2024136


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung PG13,5 Duropl gr IP54 unbeh 13mm ger
Kabelverschraubung PG13,5 Duropl gr IP54 unbeh 13mm ger
Artikel-Nr.:
     986-0136413
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2024136
EAN/GTIN:
     4012195162858
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung obo bettermann p...
kabelverschraubung
kabelverschraubung pg13,5
Mit abnehmbarem Deckel aus Polystyrol, sowie 2 Anschlussgewinde-Dichtringen aus Polyethylen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Zugentlastung:
false
Schutzart (IP):
IP54
Gewindeart:
PG
RAL-Nummer:
7035
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Schlagfest:
false
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Mehrfach Dichteinsatz:
false
Flachkabelverschraubung:
false
Teilbare Verschraubung:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 4,26808*
€ 5,97808*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 5,1163*
€ 6,3563*
16 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 4,5836*
€ 6,3836*
5
€ 5,00*
ab € 4,642*
€ 6,452*
Lager 986
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 5,0718*
€ 7,0018*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,0018*
€ 8,33214
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,6118*
€ 7,86804
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,3018*
€ 7,49914
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,8918*
€ 7,01124
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,0718*
€ 6,03544
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 35,009* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2024160
ab € 4,26808*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.