Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO 107 R PG21-13 PA Reduktion lichtgrau RAL7035 2030772


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reduktion PG21-PG13,5 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Reduktion PG21-PG13,5 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Reduktion PG21-PG13,5 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     986-0136461
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2030772
EAN/GTIN:
     4012195434535
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Reduktionsring
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduktion mit PG-Innen- und -Außengewinde nach DIN 40430 für die Montage von Kunststoff-Kabelverschraubungen an Gehäusen. Schutzart IP54 ohne zusätzliche Anschlussdichtung. Schutzart bis IP68 möglich mit zusätzlicher Anschlussdichtung, zum Beispiel O-Ring oder Flachdichtring.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Explosionsgeschützt:
false
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
13,5
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
21
Vernickelt:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,41*
€ 2,36*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,31234*
€ 2,90234*
50
Frei Haus
ab € 2,5132*
€ 3,1432*
25 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,5359*
€ 3,1759*
Lager 986
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 2,7446*
€ 3,4146*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,4146*
€ 4,06337
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,1746*
€ 3,77777
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,7446*
€ 3,26607
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 170,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030756
ab € 0,809*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030780
ab € 1,31*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030802
ab € 3,10*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030837
ab € 7,02*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030713
ab € 0,92163*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030748
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.