Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO 116 PG48 PS Gegenmutter lichtgrau RAL7035 2043483


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gegenmutter PG48 Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Gegenmutter PG48 Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     986-0136485
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2043483
EAN/GTIN:
     4012195179351
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
obo gegenmutter
gegenmutter
Gegenmutter nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430. Hinweis: Gegenmuttern aus Polystyrol wegen der Gefahr der Spannungsrissbildung nur mäßig anziehen!
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol
Halogenfrei:
true
Gewindeart:
PG
Gewindenenngröße metrisch/PG:
48
Schlagfest:
true
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter pg48
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 0,71957*
€ 1,01957*
18 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,7792*
€ 1,1092*
25
€ 5,95*
ab € 0,79969*
€ 1,13969*
Lager 986
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 0,9016*
€ 1,2816*
10
€ 6,90*
ab € 0,85*
€ 1,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2816*
€ 1,5251
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2016*
€ 1,4299
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1416*
€ 1,3585
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0616*
€ 1,2633
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9016*
€ 1,0729
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 32,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2043114
ab € 0,07378*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2043130
ab € 0,07463*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2043297
ab € 0,23892*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2043351
ab € 0,43855*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2043424
ab € 0,55709*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2043076
ab € 0,06893*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2043092
ab € 0,07213*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.