Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO V-TEC PG48 LGR Kabelverschraubung PA lichtgrau RAL7035 2024802


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung PG48 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Kabelverschraubung PG48 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Kabelverschraubung PG48 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     986-0136509
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2024802
EAN/GTIN:
     4012195447313
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg 48
kabelverschraubung
Kabelverschraubung mit PG-Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Zugentlastung:
true
Schutzart (IP):
IP68
Gewindeart:
PG
RAL-Nummer:
7035
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindesteigung:
1,41 mm
Gewindelänge:
14 mm
Schlüsselweite:
65 mm
Sechskant Eckmaß:
74 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG:
48
Schlagfest:
false
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Mehrfach Dichteinsatz:
false
Flachkabelverschraubung:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 4,88329*
€ 6,81329*
11 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 5,2846*
€ 7,3746*
26 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 5,565*
€ 7,705*
5
€ 5,95*
ab € 5,70623*
€ 7,85623*
Lager 986
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 5,8278*
€ 8,0078*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,0078*
€ 9,52928
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,5478*
€ 8,98188
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,1678*
€ 8,52968
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,6878*
€ 7,95848
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,8278*
€ 6,93508
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 40,039* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2043483
ab € 0,71957*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.