Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP ST PG42 RAL7001 silbergrau Verschraubung 35-38mm 53015080


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53015080 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Lapp SKINTOP 53015080 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     986-0137328
Hersteller:
     U. I. Lapp
Herst.-Nr.:
     53015080
EAN/GTIN:
     4044773162424
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung polyamid pg42
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung
Kabelverschraubung SKINTOP® ST PG 42 RAL 7001 SGY; Kabelverschraubung; PG 42; Klemmbereich (min./max.): 35 - 38 mm; Schlüsselweite 1: 60; silbergrau; IP 68 - 5 bar (30 min); ; Anwendungsgebiete: Überall wo viele Kabel und Leitungen platzsparend in ein Gehäuse eingeführt werden müssen;Photovoltaik;Maschinen- und Apparatebau;Automatisierungstechnik; Nutzen: Erhöht ölbeständig für höhere Funktionssicherheit;Dauerhafter Vibrationsschutz;Optimale Zugentlastung;Zubehörvielfalt (z B Mehrfachdichteinsätze);Große, variable Klemmbereiche
Weitere Informationen:
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
false
Zugentlastung:
true
Gewindeart:
PG
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindelänge:
13,4 mm
Schlüsselweite:
60 mm
Glasfaserverstärkt:
false
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,1892*
€ 12,0399*
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 9,332*
€ 12,082*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,3599*
€ 12,1199*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,43963*
€ 12,21963*
Lager 986
66
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 12,2096*
€ 17,2296*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,2296*
€ 20,50322
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,9196*
€ 20,13432
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,6196*
€ 18,58732
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,0096*
€ 17,86142
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,1396*
€ 16,82612
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,2096*
€ 14,52942
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.