Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP ST PG48 RAL7001 silbergrau Verschraubung 39-44mm 53015090


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53015090 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Lapp SKINTOP 53015090 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     986-0137329
Hersteller:
     U. I. Lapp
Herst.-Nr.:
     53015090
EAN/GTIN:
     4044773162349
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg 48
kabelverschraubung
kabelverschraubung lapp kabel
Kabelverschraubung SKINTOP® ST PG 48 RAL 7001 SGY; Kabelverschraubung; PG 48; Klemmbereich (min./max.): 39 - 44 mm; Schlüsselweite 1: 65; silbergrau; IP 68 - 5 bar (30 min); ; Anwendungsgebiete: Überall wo viele Kabel und Leitungen platzsparend in ein Gehäuse eingeführt werden müssen;Photovoltaik;Maschinen- und Apparatebau;Automatisierungstechnik; Nutzen: Erhöht ölbeständig für höhere Funktionssicherheit;Dauerhafter Vibrationsschutz;Optimale Zugentlastung;Zubehörvielfalt (z B Mehrfachdichteinsätze);Große, variable Klemmbereiche
Weitere Informationen:
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
false
Zugentlastung:
true
Gewindeart:
PG
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindelänge:
14,3 mm
Schlüsselweite:
65 mm
Glasfaserverstärkt:
false
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,99*
ab € 2,28*
€ 3,19*
16 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 10,7382*
€ 13,9594*
5
€ 5,00*
ab € 10,782*
€ 13,992*
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 10,81037*
€ 14,04037*
Lager 986
23
1
€ 6,50*
ab € 14,0916*
€ 19,8716*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,8716*
€ 23,6472
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,0816*
€ 21,5171
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,2916*
€ 20,577
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,2716*
€ 19,3632
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,8316*
€ 18,8396
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 14,0916*
€ 16,769
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.