Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 243-808 MICRO-Verbindungsdosen- klemme 8-Leiter rot 8x0,6-0,8qmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 243-808 Drahtverbinder Rot
Wago 243-808 Drahtverbinder Rot
Artikel-Nr.:
     986-0138118
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     243-808
EAN/GTIN:
     4044918502795
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
MICRO-Verbindungsdosenklemme; für eindrähtige Leiter; Ø 0,8 mm; 8 Leiter; Deckelfarbe lichtgrau; Umgebungstemperatur max. 60°C; rot
Weitere Informationen:
Nennstrom:
6 A
Nennspannung:
100 V
Farbe:
rot
Anzahl der Klemmstellen:
8
Mit Betätigungshebeln:
false
Geeignet für Massivleiter:
true
Geeignet für flexible Leiter:
false
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
false
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1200
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,1921*
€ 0,2521*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,19469*
€ 0,25469*
3 Tage
150
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2032*
€ 0,2632*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2038*
€ 0,2638*
Lager 986
4900
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,2348*
€ 0,3048*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3048*
€ 0,36271
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2848*
€ 0,33891
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2748*
€ 0,32701
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2348*
€ 0,27941
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 15,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
243-112
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.