Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische SBSKu-EM-H0 25 grau Ku-Steckbogen M25 hfr 23260025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fränkische
Fränkische
Artikel-Nr.:
     986-0138502
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     23260025
EAN/GTIN:
     4013960180527
Suchbegriffe:
PVC-Muffe
Rohrbogen Kabelschutzrohr
Steckbogen
steckbogen fränkische
SBSKu-EM-H0 ist ein Kunststoff-Steckbogen aus PPE, mit einseitig angeformter Muffe, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, halogenfrei. Verwendet wird dieser Steckbogen für das Kunststoff-Stangenrohr FPKu-EM-F-H0. Der Vorteil liegt in der Halogenfreiheit, denn dadurch entstehen keine gefährlichen toxischen und korrosiven Gase. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Klassifizierung: 33521 Mindestdruckfestigkeit: 750N/5cm 100% halogenfrei nach DIN VDE V 0604-2-100
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
Steck
Durchmesser:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Oberfläche gebürstet:
false
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Zweiteilig:
false
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
false
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
false
Weitere Suchbegriffe: pvc muffe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 8,3468*
€ 10,2168*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 9,00*
€ 10,96*
7 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 9,49*
€ 11,54*
1
€ 5,00*
ab € 8,34*
€ 11,58*
Lager 986
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 11,8193*
€ 14,1793*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 14,1793*
€ 16,87337
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,8193*
€ 14,06497
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 354,4825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.