Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON HS25-CI Abstandhalter L25mm f.CI-Gehäuseeinbauten 002291


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     986-0142029
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     002291
EAN/GTIN:
     4015080022916
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Abstandhalter zum Hochsetzen der Einbausysteme, für Montageplatte 4 Stück, für Tragschiene 2 Stück erforderlich, Erhöhung um 25mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Höhe:
50 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
20 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 1,11*
€ 1,44*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 1,24*
€ 1,60*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,36*
€ 1,75*
10 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 1,39*
€ 1,79*
Lager 986
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 1,55*
€ 1,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 49,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.