Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Verteiler Niederspannung
>
Abzweigdose
>
Chassisplatte
>
Artikel
EATON M3-CI43 Montageplatte Stahl verzinkt D=3mm f.Gehäuse CI43 029201
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
986-0142072
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
029201
EAN/GTIN:
4015080292012
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Chassisplatte
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Montageplatten aus Stahlblech 3mm, verzinkt, verwendbar für CI43, CI44, CI45 und CI48 , einschließlich 4 unverlierbarer Befestigungsschrauben für die einfache Befestigung im CI Gehäuse
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Höhe:
375 mm
Breite:
250 mm
Werkstoff:
Stahl
Lochung:
false
... >
Zählerschränke / Verteilungen / REG-Geräte
>
Zählerschränke / Verteiler
>
ISO - Verteiler / Gehäuse, Feuchtraum
Weitere Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
,
Gehäusezubehör
,
Leergehäuse
,
Montageplatte
,
eaton (moeller) automatengehäuse
,
chassisplatte
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,73*
€ 14,46*
Lager 1886
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 11,48*
€ 15,49*
Lager 6808
1 Tag
5
€ 4,99*
ab € 11,68*
€ 15,77*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,98*
€ 16,16*
Lager 986
5 Tage
30
€ 6,50*
ab € 14,99*
€ 20,11*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
Lagerstand:
Lager 986
Versand:
Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 986
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
001896 - CI45-200
Eaton
001896
ab € 145,58*
Zubehör
002217 - CI43X-200-NA
Eaton
002217
ab € 92,21*
Zubehör
002232 - CI43X-150-NA
Eaton
002232
ab € 85,81*
Zubehör
002241 - CI43-150-NA
Eaton
002241
ab € 139,90*
Zubehör
002242 - CI43-200-NA
Eaton
002242
ab € 145,53*
Zubehör
010774 - SH0165/2
Eaton
010774
ab € 9,56*
Zubehör
017527 - CI43-125
Eaton
017527
ab € 66,95*
Zubehör
194554 - Isolierstoffgehäuse oben+unten offen, HxBxT=500x375x300mm
Eaton
194554
ab € 170,07*
Zubehör
Eaton 1891 Polycarbonat Universal-Gehäuse Grau IP65
Eaton
001891 CI45E-200
ab € 136,48*
Zubehör
Eaton 1891 Polycarbonat Universal-Gehäuse Grau IP65
Eaton
002213 CI43X-125-NA
ab € 85,64*
Zubehör
Eaton CI43E-125 Gehäuse 375 x 250 x 150 Kunststoff Grau 1 St.
Eaton
093133
ab € 57,38*
Zubehör
Eaton CI43E-200 Gehäuse 375 x 250 x 225 Kunststoff Grau 1 St.
Eaton
097879
ab € 80,38*
Zubehör
Eaton CI43X-125 19900 Universal-Gehäuse Polycarbonat Grau 1 St.
Eaton
19900
ab € 78,27*
Zubehör
Eaton CI43X-150 24646 Universal-Gehäuse 175 x 375 x 250 Polycarbonat Grau 1St.
Eaton
24646
ab € 81,90*
Zubehör
Eaton CI43X-200 29392 Universal-Gehäuse Polycarbonat Grau 1 St.
Eaton
29392
ab € 85,38*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen